Referenzen
Teguma:PURFLEX/L 32 MM
Rubix:84978
Hersteller:4610032000
EAN:4030477021358

Produktdetails : S32 PURFLEX/L Absaugschlauch, 32mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 110 mm | |
| 700 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
