Referenzen
Teguma:AIRFLEX 90 MM
Rubix:498087
Hersteller:4500090000
EAN:4030477019799

Produktdetails : S90 AIRFLEX Absaugschlauch, 90mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Materialstärke | 5,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 400 mm | |
| 1370 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,84 € exkl. MwSt.
/ Meter
23,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
