S32X7.5 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 32X47mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:VAPORCORD/7 32 X 47 MM
Rubix:84991
Hersteller:3400032000
EAN:4030477009356

Produktdetails : S32X7.5 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 32X47mm
Teguma Vaporcord Niderdruckdampfschlauch. Für Heißwasser oder Sattdampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Mit Textileinlagen. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf
Niederdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 7,5 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 230 mm | |
| 830 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
