P2BC 30M-TPZM (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:P2BC 30M-TPZM
Rubix:2095395
EAN:07316577847539
P2BC 30M-TPZM (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand119 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : P2BC 30M-TPZM (SKF) Y-Lager SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

Die Einheiten bestehen aus lebensmittelsicheren Komponenten mit hygienischen Oberlächen, um Verunreinigungen proaktiv zu vermeiden und die Ausbreitung von Bakterien und Allergenen zu reduzieren

Die blauen Einheiten sind sowohl mit Enddeckel und rückseitiger Abdichtung der Einheit als auch ohne Enddeckel und rückseitiger Abdichtung erhältlich

Das patentierte Lagerdichtungssystem und die hervorragenden Schmierfetteigenschaften sorgen für eine längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Da die Einheiten für einen nachschmierfreien Betrieb konstruiert wurden, senken sie den Instandhaltungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Schmierfett und Arbeitsaufwand

Auch beim Reinigungswasser sowie bei der Entsorgung von Fettabsorptionsmitteln sorgt die auf Lebensdauer geschmierte, hygienische Ausführung für Einsparungen. All das hilft die Abfallmenge zu reduzieren

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand119 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Gesamtbreite Lager40 mm
Außendurchmesser62 mm
Höhe84 mm
Länge161 mm
Seriebluerange
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Breite38,1 mm
1.973,40 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
2.348,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage