FYTB 30 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTB 30 FM
Rubix:12002
Hersteller:6479
EAN:7316577654786
FYTB 30 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite46,7 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTB 30 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,7x141,5x60 mm
Bruttogewicht867,5 g
Innendurchmesser30 mm
Breite46,7 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffstahl
Höhe141,5 mm
Länge83 mm
Seriefytb
Gesamtbreite Lager35,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser141,5 mm
Gewicht0,868 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
43,80 exkl. MwSt.
/ Stück
52,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std