RCJ2 1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJ2 1/4
Rubix:852778
EAN:0087796061507


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 142,9 mm |
Produktdetails : RCJ2 1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJ 2-1/4 Kugellagereinheit als Vierloch-Flanscheinheit mit exzentrischer Spannhülse und Shroud-Seal-Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 142,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Höhe | 81,6 mm |
| Länge | 174,6 mm |
| Serie | industrial |
| Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
| Klemme | 17,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58200 N |
| Außendurchmesser | 84,1 mm |
| Gewicht | 5,05 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlagergehäuse (eckiger flansch), exzentrische spannhülse |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage