YCJ 3/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen und Shaft Guarding Technology®

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:YCJ 3/4SGT
Rubix:853597
EAN:0087796265844
YCJ 3/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser19,05 mm
Breite27,8 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJ 3/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vierloch-Flansch für 3/4"-Welle. Timken Shaft Guarding Technology (SGT) schützt die Welle und reduziert Wechselzeiten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Breite27,8 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieycj
Gesamtbreite Lager31,8 mm
Klemme11,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14200 N
Gewicht0,73 kg
Bauformvierloch-quadratflansch
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,21 exkl. MwSt.
/ Stück
66,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen