UCT 210 (SNR) Spannlagereinheit SNR

Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCT210
Rubix:573682
Hersteller:UCT.210
EAN:3413529511556
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCT 210 (SNR) Spannlagereinheit SNR


Graugussgehäuse, Spannlager mit Innensechskantschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe. Pendellagereinheiten mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten und Gehäusen aus Guss, Edelstahl oder Kunststoff.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite49 mm
Werkstoffgusseisen
Typkugellagereinheit
Gesamtbreite Lager83 mm
Länge149 mm
Serieuct200
Innenbreite37 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,5 kg
51,08 exkl. MwSt.
/ Stück
60,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std