Referenzen
Ersetzte Ref.:RTUEY50-XL-I
INA:RTUEY50-XL
Rubix:15362
Hersteller:0947312090000
EAN:4064327016072

Produktdetails : RTUEY 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | spanngehäuseeinheit |
| Länge | 148 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Außendurchmesser | 148 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort