Spannlager mit Gewindestift Timken YA103RR, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30.2 mm | Breite: 32.5 mm

Kugellager mit breitem Innenring und Madenschraube Fafnir®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YA103RR
Rubix:853505
EAN:0087796100114
YA103RR (TIM) Spannlager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,2 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite32,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YA103RR (TIM) Spannlager Fafnir


Die Innovationen von Timken treiben weiterhin die Welt an, einschließlich der Erfindung des Kugellagers mit breitem Innenring und der Kugellagerbaugruppe. Timken setzt diese Innovationen fort und nutzt sein umfangreiches ingenieurtechnisches Know-how in den Bereichen Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endanwendungen, um die optimale Leistung unserer Produktlinie von Lagerbaugruppen sicherzustellen.
Timken Fafnir YA103RR ist ein eingesetztes Kugellager mit Spannschraubensperre und zweifacher Abdichtung. Vorgefettet, nicht nachschmierbar.

Anwendungen

Industrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30,2 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite32,5 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieya-rr
Werkstoffwälzlagerstahl
Bohrung30,2 mm
Schmierungsartfettgeschmiert, nicht nachschmierbar
Gesamtbreite Lager32,537 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21800 N
Schmiermittelpolyurea-basisfett
Gewicht0,2 kg
34,87 exkl. MwSt.
/ Stück
41,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an