Referenzen
Gedore:1.72/5A
Rubix:1245685
Hersteller:2183331
EAN:4036976123951

Produktdetails : 1.72/5A Kugelgelenkabzieher 46x100x90 mm
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Stärken
• Ermöglicht eine kontrollierte und sichere Demontage von Kugelgelenken ohne Beschädigung der Bauteile
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
Anwendungen
Geeignet für Kfz-Werkstätten, freie Reparaturbetriebe sowie technische Abteilungen von Fahrzeugflotten. ist dieser Abzieher ideal für Arbeiten an Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten, bei denen Kugelgelenke ohne Beschädigung ausgebaut werden müssen. Ebenso einsetzbar ist er in industriellen Umgebungen für die mechanische Instandhaltung von Maschinen mit vergleichbaren Gelenkverbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2780 g |
|---|---|
| Innenkapazität | 90 mm |
| Außenkapazität | 46 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Extraktionskraft | 1,26 t |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
