GN6335.4-SK-32-M6-30 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl

Kreuzgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6335.4-SK-32-M6-30
Rubix:98228
Hersteller:GN 6335.4-SK-32-M6-30
EAN:4045525332140
GN6335.4-SK-32-M6-30 Kreuzgriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6335.4-SK-32-M6-30 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl


Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht.

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std