GN6336.5-ST-25-M5-15 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-25-M5-15
Rubix:215738
Hersteller:GN 6336.5-ST-25-M5-15
EAN:4045525341609




Produktdetails : GN6336.5-ST-25-M5-15 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Kunstst.
Sterngriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
