GN528-PA-179-8.5-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff

Bügelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:M.443/200-CH-C9
Rubix:91972
Hersteller:37201
EAN:4045525277434
GN528-PA-179-8.5-SW Bügelgriff (Polyamid) schwarz Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge196 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN528-PA-179-8.5-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff


Bügelgriff aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA), matt schwarz (RAL 9005). Länge 196 mm, Tragfähigkeit 285,4 kg.

Technische Informationen


Attribute
Länge196 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser28 mm
Tragfähigkeit285,4 kg
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std