K0153.506X15 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Sterngriffe, Form L, mit vorstehender Stahlbuchse mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.506X15
Rubix:3742204
EAN:4059245211111



Dokumente
Produktdetails : K0153.506X15 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Edelstahl
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: mit vorstehender Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage