GN3663-42-M8-16-3.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M8-16-3,2
Rubix:1862931
Hersteller:3663-42-M8-16-3,2
EAN:4045525094369



Produktdetails : GN3663-42-M8-16-3.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knopfschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das mechanische System des Rändelknopfs eine „Überrastung“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird dadurch sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Abnahme der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann die Gewinde- oder Buchseneinlage demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
