K0253.106X20 Griffkugel, GR.1, Kunststoff

Griffkugeln mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0253.106X20
Rubix:327068
EAN:4059245056569
K0253.106X20 NOVO.GRIP Griffkugel Gr.1

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0253.106X20 Griffkugel, GR.1, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Griffkugel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung12 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,58 exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen

Länge