GN591-40-M10-30 Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff
Rändelschraube Kunststoff antistatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 591-40-M10-30
Rubix:159181
Hersteller:GN 591-40-M10-30
EAN:4045525297838




Produktdetails : GN591-40-M10-30 Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff
Charakteristisch für Rändelschrauben GN 591 ist die grobe, negative Randrierung, hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelknopfschrauben GN 676 können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
