GN421-M10-30-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen

Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindestift

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 421-M10-30-NI
Rubix:355663
Hersteller:GN 421-M10-30-NI
EAN:4045525243330
GN421-M10-30-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindestift

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN421-M10-30-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen


Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge