K0154.2066 Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.2066
Rubix:326437
EAN:4059245043644



Dokumente
Produktdetails : K0154.2066 Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Buchse blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage