8110101585 Akku-Handkreissäge solo 40V HS013GZ
XGT 40 V Max Kreissäge 415 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:HS013GZ
Rubix:3973205
Hersteller:HS013GZ
EAN:0197050007438

Produktdetails : 8110101585 Akku-Handkreissäge solo 40V HS013GZ
Die größte Akku-Kreissäge der Welt mit einem Sägeblatt von 415 mm. Maximale Schnitttiefe von satten 160 mm. Standardmäßig ausgestattet mit dem efficut-Sägeblatt, wodurch die Maschine schneller und sauberer schneidet und länger mit einer Akkuladung arbeitet. Erhöhte Sicherheit: ausgestattet mit elektrischer Motorbremse, das Sägeblatt stoppt schnell. Die Soft-Start-Funktion sorgt dafür, dass die Maschine ruhig anläuft. Gehrungseinstellung bis 45°. Wird mit einem praktischen Ständer geliefert, der das einfache Platzieren und den Transport der Maschine ermöglicht. Externe Staubabsaugung möglich. Vorbereitet für Auto-start Wireless System (AWS) für die drahtlose Kommunikation zwischen Akkumaschine und Akku-Staubsauger. Die optionale AWS unit WUT01 ist als Zubehör erhältlich (198900-7). Für den Außeneinsatz geeignet, durch eXtreme Protection Technology (XPT) gut geschützt gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 40 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 158 mm |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 25 mm |
| Modell | hs013gz |
| Klingendurchmesser | 415 mm |
| Leistung | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
639,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
760,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
