4001002072 Akku-Kreissäge solo GKS 18V-68 G in L-BOXX
Handkreissäge Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016C9100
Rubix:3894260
Hersteller:06016C9100
EAN:4053423320817

Produktdetails : 4001002072 Akku-Kreissäge solo GKS 18V-68 G in L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 4,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 190 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
