• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Tragbares Elektrowerkzeug
    Säge, Kreissäge, Stichsäge
    Handkreissäge
    8110401215 Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

    Handkreissäge Metabo 611857840

    Handkreissäge Metabo

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Metabo:611857840
    Rubix:1989819
    Hersteller:611857840
    EAN:4061792237162
    brand logo

    Produktdetails : 8110401215 Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    283,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    336,89 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Handkreissäge Jepson 608280IHandkreissäge Bosch 2608902216Handkreissäge Rubix-DE 8111900145, Kabellos: NeinHandkreissäge Premium Elektrowerkzeug 03510068, 8910200020, Kabellos: Nein | Gewicht: 13.5 kgHandkreissäge Milwaukee 4933459192, Spannung: 18 V | Kabellos: JaHandkreissäge Bosch GKS 65 GCE (0601668901), Kabellos: Nein | Gewicht: 5.2 kgHandkreissäge Metabo 600668000, Kabellos: Nein | Gewicht: 33.4 kgHandkreissäge Metabo 80193152023, Kabellos: Nein | Gewicht: 62 kgHandkreissäge Bosch 2608902218Handkreissäge Bosch GKS 18V-57-2 06016C1202, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.8 kgHandkreissäge Makita 01793520, 8110100415, Kabellos: NeinHandkreissäge Rubix-DE 8110500785, Spannung: 18 V | Kabellos: JaHandkreissäge Metabo 103152100, Kabellos: Nein | Gewicht: 64 kgHandkreissäge Jepson 608270EC2Handkreissäge Bosch 06016C9100, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4.3 kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap