8112900635 Akku-Metallkreissäge solo M18FMCS66-0C ohne Akku Koffer

Kreissäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933472110
Rubix:3230793
Hersteller:4933472110
EAN:4058546325060
01000650, 8112900635, 4933472110 Akku-Metallkreissäge solo M18FMCS66-0C ohne Akku Koffer

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Schnitttiefe66 mm
Gewicht7,5 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900635 Akku-Metallkreissäge solo M18FMCS66-0C ohne Akku Koffer


Akku-Metallkreissäge M18 FMCS66-0C

Eine kabellose Akku-Metallkreissäge mit einer Schnitttiefe von 66 mm und einer kabelgebundenen Leistung von 1800 W. Mit einer schnelleren Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • FUEL-Technologie
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • Elektrische Bremse
  • Trockenschneidtechnologie
  • Zwei-Faktoren-Startmechanismus
  • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung
  • Exklusive Chip-Release-Schildverriegelung
  • Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE-Führungsschiene
    Lieferumfang: Maschine, Metallsägeblatt Ø 203 mm, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung18 V
    Schnitttiefe66 mm
    Gewicht7,5 kg
    Kabellosja
    Durchmesser203 mm
    Modellm18
    Klingendurchmesser203 mm
    Leerlaufdrehzahl4000 rpm
    564,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    671,52 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage