Referenzen
Bosch:06016C1001
Rubix:3620130
Hersteller:06016C1001
EAN:4059952610726



Produktdetails : 8110201900 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 GX L-Boxx
Als Schreiner, Dachdecker oder Zimmerer benötigen Sie eine leistungsstarke Kreissäge, die präzise schräge Schnitte in allen Schnittpositionen ermöglicht und mit Führungsschienen kompatibel ist. Die präzise GKS 18V-57-2 GX Professional Akku-Kreissäge ist die perfekte Lösung. Diese einfach zu bedienende Säge hat eine Schnitttiefe von bis zu 57 mm und kann Gehrungsschnitte bis zu 50° ausführen. Und Sie können sie für ein breites Anwendungsspektrum nutzen, indem Sie sie in die Bosch-Führungsschiene FSN und das Querschnitts-Führungsschienensystem FSN X einspannen und so in eine mobile Kappsäge verwandeln. Die GKS 18V-57-2 GX Professional maximiert die Leistung durch ihren robusten bürstenlosen Motor. Diese Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Schneiden von Holz- oder Holzwerkstoffmaterialien in Balken, Fensterrahmen, kleinen Brettern für Bodenbeläge, Decken und Zierleisten, Wandkonstruktionen und mehr. Sie kann auch zum Zuschnitt von Dämmmaterialien verwendet werden und ist mit der Bosch-Querschnittsführungsschiene und dem Führungsschienensystem kompatibel. Und das Absaugen von Staub ist dank des integrierten click & clean-Adapters, der mit allen Staubsaugerlösungen kompatibel ist, problemlos möglich. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der Multi-Brand-Akkubündnis AMPShare. Für maximale Leistung verwenden Sie eine ProCORE18V ≥ 5.5 Ah. Die GKS 18V-57-2 GX Professional ist ausgestattet mit Stop Control, wobei das Gerät das Ende eines Schnitts automatisch erkennt und dann abschaltet, mit Drehzahlregelung und ECO mode sowie KickBack Control und Überhitzungsschutz. Das flexible Sägeblatt-Design eignet sich ideal für Schnitte in Wandnähe und eine LED-Leuchte beleuchtet die Schnittlinie deutlich.
Stärken
•Ermöglicht präzises Arbeiten mit exakten Gehrungsschnitten in allen Schnittpositionen
•Mobiler Einsatz für ein vollständiges Anwendungsspektrum dank der Kompatibilität mit der Bosch-Führungsschiene FSN und dem Querschnitts-Führungsschienensystem FSN X
•Maximiert Leistung und Präzision durch den robusten bürstenlosen Motor
•Mobiler Einsatz für ein vollständiges Anwendungsspektrum dank der Kompatibilität mit der Bosch-Führungsschiene FSN und dem Querschnitts-Führungsschienensystem FSN X
•Maximiert Leistung und Präzision durch den robusten bürstenlosen Motor
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 57 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 20 mm |
| Modell | gks 18v-57-2 gx |
| Batteriekapazität | 5,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
