TMMP 2X65 Hakenabzieher SKF

Krallenabzieher TMMP

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:TMMP 2X65
Rubix:17374
EAN:7316576626760
TMMP 2X65 Hakenabzieher SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TMMP 2X65 Hakenabzieher SKF


Der standardmäßige SKF Zweiarm-Abzieher TMMP 2X65 ist ein kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug, welches für das sichere Abziehen von Lagern und ähnlichen kleinen Bauteilen konzipiert wurde.

Eigenschaften:
Dieser Lagerabzieher zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit aus. Die Zweiarm-Konstruktion in Kombination mit einem konischen Spannmechanismus sorgt für eine präzise Selbstzentrierung und einen festen Griff, auch bei schwer zugänglichen Bauteilen. Leistungsstarke integrierte Federn ermöglichen ein automatisches Spreizen der Abzieharme, wodurch sich das Werkzeug schnell und intuitiv positionieren lässt. Hergestellt aus hochwertigem, gehärtetem Spezialstahl, vereint das Werkzeug Robustheit, Langlebigkeit und maximale Sicherheit. Dieses Modell eignet sich besonders zum Abziehen von eng aufsitzenden Lagern, Zahnrädern und Riemenscheiben. Da es nur über zwei Abzieharme verfügt, ist es für große Lager oder solche mit Presssitz auf der Welle nicht empfohlen.

Spezifikationen:
• SKF-Referenz: TMMP 2X65
• Anzahl der Arme: 2
• Wirkungsweise: mechanisch (über zentrale Spindel)
• Maximale Zugkraft: 6 kN
• Maximales Anzugsdrehmoment: 10 Nm
• Außenabziehbereich: 15,0 mm bis 65,0 mm
• Effektive Armlänge: 60 mm
• Gesamtlänge der Spindel: 138 mm
• Greiferlänge: 7 mm
• Greiferhöhe: 8 mm
• Greiferbreite: 10 mm
• Werkstoff: vergüteter und gehärteter Stahllegierungsbau
• Oberflächenbehandlung: chemisch geschwärzt
• Gewicht: 470 g

Markeninformationen:
SKF ist ein schwedisches Unternehmen, welches 1907 gegründet wurde und weltweit als führender Anbieter von Wälzlagern, Antriebstechniklösungen, Wartungsprodukten und Montagewerkzeugen gilt. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern und tausenden zertifizierten Vertriebspartnern steht SKF für höchste Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Im Fokus stehen nachhaltige Lösungen und betriebliche Effizienz, realisiert durch fortschrittliche Technologien, welche die Lebensdauer industrieller Anlagen maximieren. Mit erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung erfüllt SKF die anspruchsvollsten Anforderungen in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Bau und Energie.

Stärken

• Schnelles und sicheres Abziehen von Lagern und runden Bauteilen
• Exakte Selbstzentrierung durch Kegel an der Spindelspitze
• Arme mit kräftigen Federn für müheloses Ansetzen
• Ideal für enge Bauräume dank kompakter Bauform
• Hergestellt aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer

Anwendungen

Dieser Zweiarm-Lagerabzieher eignet sich hervorragend für Wartungsarbeiten in industriellen, landwirtschaftlichen und bautechnischen Bereichen. Er ist ideal zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Komponenten mit strammem Sitz auf Wellen und eignet sich sowohl für zylindrische als auch für konische Sitze sowie für Anwendungen mit Spannhülsen. Nicht geeignet ist er für den Einsatz in Sacklochbohrungen oder bei Lagern, die in Gehäusen montiert sind. Dank seines universellen Designs kann er für alle gängigen Lagertypen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Typ2x65
Länge7 mm
Serietmmp
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,16 exkl. MwSt.
/ Stück
122,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen