Referenzen
SKF:729124
Rubix:17095
EAN:7316576610677



Produktdetails : 729124 Handhebelpumpe hydraulisch SKF
Die hydraulische Pumpe SKF 729124 ist ein leistungsstarkes und präzises Werkzeug für die Montage und Demontage von Wälzlagern mithilfe von SKF-Hydraulikmuttern bis zur Baugröße HMV 54E. Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 100 MPa eignet sie sich zudem für die Ölinjektion zur effektiven Demontage von Lagerungen. Ihre kompakte Bauweise, das integrierte Manometer und der stabile Transportkoffer ermöglichen einen einfachen und effizienten Einsatz direkt vor Ort.
Eigenschaften:
Die SKF Hydraulikpumpe 729124 wurde für einen sicheren und kontrollierten Einsatz bei Hochdruckmontagen und -demontagen von mechanischen Bauteilen entwickelt. Als einstufige Handpumpe liefert sie einen konstanten Fördervolumen von 5 ml pro Hub – ideal für präzise Druckkontrolle bei Wartungsarbeiten. Die Pumpe wird betriebsbereit mit SKF LHMF 300 Montageflüssigkeit geliefert. Ihr integrierter Öltank mit einem Volumen von 250 cm³ erlaubt längere Einsätze ohne häufiges Nachfüllen. Ein analoges Manometer zur Drucküberwachung und ein 1.500 mm langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung garantieren Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss im Einsatz. Der gesamte Lieferumfang ist in einem widerstandsfähigen Tragekoffer geschützt untergebracht – ideal für den mobilen Serviceeinsatz. Kompatibel mit SKF-Hydraulikmuttern bis HMV 54E sowie für Ölinjektionsanwendungen bis zu 100 MPa.
Spezifikationen:
• Max. Betriebsdruck: 100 MPa
• Öltankvolumen: 250 ml
• Fördervolumen pro Hub: 5 ml
• Fördervolumen Phase 2: 0,5 cm³
• Pumpentyp: manuell, einstufig
• Manometer: analog, integriert
• Schlauchlänge: 1.500 mm
• Anschlussgewinde: G 1/4 (männlich)
• Betriebsmedium: LHMF 300 (bereits eingefüllt)
• Kraftaufwand bei Maximaldruck: 300 N
• Pumpenabmessungen (B x L x H): 95 x 380 x 130 mm
• Koffermaße: 530 x 110 x 360 mm
• Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C
• Lagertemperatur: 10 °C bis 40 °C
• Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0–75 %, nicht kondensierend
• Gesamtgewicht: 4,3 kg
• Pumpenkörper: Stahl
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und verwandten Technologien. Das Unternehmen steht für technische Exzellenz, kontinuierliche Innovation und höchste Produktqualität. Das breite Produktportfolio umfasst Lager, Schmierlösungen sowie begleitende Dienstleistungen. Dank seiner zuverlässigen und leistungsstarken Komponenten ist SKF in verschiedensten Industriezweigen präsent – darunter die Automobil- und Luftfahrtindustrie, der Energiesektor sowie die allgemeine Maschinenbau- und Fertigungsindustrie.
Eigenschaften:
Die SKF Hydraulikpumpe 729124 wurde für einen sicheren und kontrollierten Einsatz bei Hochdruckmontagen und -demontagen von mechanischen Bauteilen entwickelt. Als einstufige Handpumpe liefert sie einen konstanten Fördervolumen von 5 ml pro Hub – ideal für präzise Druckkontrolle bei Wartungsarbeiten. Die Pumpe wird betriebsbereit mit SKF LHMF 300 Montageflüssigkeit geliefert. Ihr integrierter Öltank mit einem Volumen von 250 cm³ erlaubt längere Einsätze ohne häufiges Nachfüllen. Ein analoges Manometer zur Drucküberwachung und ein 1.500 mm langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung garantieren Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss im Einsatz. Der gesamte Lieferumfang ist in einem widerstandsfähigen Tragekoffer geschützt untergebracht – ideal für den mobilen Serviceeinsatz. Kompatibel mit SKF-Hydraulikmuttern bis HMV 54E sowie für Ölinjektionsanwendungen bis zu 100 MPa.
Spezifikationen:
• Max. Betriebsdruck: 100 MPa
• Öltankvolumen: 250 ml
• Fördervolumen pro Hub: 5 ml
• Fördervolumen Phase 2: 0,5 cm³
• Pumpentyp: manuell, einstufig
• Manometer: analog, integriert
• Schlauchlänge: 1.500 mm
• Anschlussgewinde: G 1/4 (männlich)
• Betriebsmedium: LHMF 300 (bereits eingefüllt)
• Kraftaufwand bei Maximaldruck: 300 N
• Pumpenabmessungen (B x L x H): 95 x 380 x 130 mm
• Koffermaße: 530 x 110 x 360 mm
• Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C
• Lagertemperatur: 10 °C bis 40 °C
• Zulässige Luftfeuchtigkeit: 0–75 %, nicht kondensierend
• Gesamtgewicht: 4,3 kg
• Pumpenkörper: Stahl
Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und verwandten Technologien. Das Unternehmen steht für technische Exzellenz, kontinuierliche Innovation und höchste Produktqualität. Das breite Produktportfolio umfasst Lager, Schmierlösungen sowie begleitende Dienstleistungen. Dank seiner zuverlässigen und leistungsstarken Komponenten ist SKF in verschiedensten Industriezweigen präsent – darunter die Automobil- und Luftfahrtindustrie, der Energiesektor sowie die allgemeine Maschinenbau- und Fertigungsindustrie.
Stärken
• Präzise Montage und Demontage durch kontrollierten Hochdruck bis 100 MPa
• Einfache Bedienung dank einstufiger Handpumpe
• Hohe Sicherheit durch integriertes Manometer
• Sofort einsatzbereit durch vormontierte Befüllung mit LHMF 300
• Robuster Transportkoffer mit sämtlichem Zubehör für den mobilen Einsatz
• Kompatibel mit SKF Hydraulikmuttern bis HMV 54E
• Zeitersparnis durch Schnellkupplung und langen Hochdruckschlauch
• Einfache Bedienung dank einstufiger Handpumpe
• Hohe Sicherheit durch integriertes Manometer
• Sofort einsatzbereit durch vormontierte Befüllung mit LHMF 300
• Robuster Transportkoffer mit sämtlichem Zubehör für den mobilen Einsatz
• Kompatibel mit SKF Hydraulikmuttern bis HMV 54E
• Zeitersparnis durch Schnellkupplung und langen Hochdruckschlauch
Anwendungen
Die SKF 729124 Hydraulikpumpe eignet sich optimal für industrielle Wartungsarbeiten in mechanischen Anlagen, bei denen Lager präzise und kraftvoll montiert oder demontiert werden müssen. Besonders empfohlen wird der Einsatz mit SKF Hydraulikmuttern bis Baugröße HMV 54E sowie bei Ölinjektionsverfahren bis 100 MPa. Die Pumpe ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie die Stahlindustrie, den Werkzeugmaschinenbau, den Schiffbau sowie die Bahn-Instandhaltung – überall dort, wo kompakte, mobile und sichere Hochdruckausrüstung gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hydraulische pumpe |
|---|---|
| Länge | 1500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.289,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.535,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std