Referenzen
SKF:TMMD 100
Rubix:157794
EAN:7316572332573

Produktdetails : TMMD 100 Rillenkugellager-Abziehersatz SKF
Das SKF TMMD 100 Abzieher-Set ist eine professionelle Lösung für das sichere und effiziente Demontieren von Rillenkugellagern. Speziell für enge und schwer zugängliche Einbauverhältnisse wie Blindgehäuse mit Welle konzipiert, überzeugt das Set durch hohe Präzision, einfache Handhabung und breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Lagergrößen.
Eigenschaften:
Das TMMD 100 wurde entwickelt, um das Herausziehen von Rillenkugellagern auch in anspruchsvollen Anwendungen zu erleichtern. Selbst abgedichtete Lager in Blindgehäusen lassen sich damit entfernen, sofern der Dichtring zuvor entfernt wurde. Farblich codierte Abzieharme mit Laserkennzeichnung ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Auswahl der richtigen Komponenten – ideal für zeitsparende und sichere Wartungseinsätze. Die Greifarme greifen exakt in die Laufbahnen des Lagers und gewährleisten einen sicheren Halt sowie hohe Abziehkräfte – selbst bei engsitzender Montage. Ein spezieller Verriegelungsmechanismus fixiert den Schlüssel sicher an der Spindel, wodurch die Handhabung deutlich sicherer wird. Das Set ist auf SKF-Lager abgestimmt und garantiert dadurch maximale Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Die robuste Transportbox schützt das Werkzeug beim mobilen Einsatz und sorgt für Ordnung in der Werkstatt.
Spezifikationen:
• Unterstützter Lager-Innendurchmesser: 10–100 mm
• Lieferumfang: 6 Sätze mit je 3 Abzieharme, 2 Spindeln (S1 und S2), 1 Spindelhalter, 1 gedruckte Anleitung, 1 Transportkoffer
• Armlängen: A1 = 188 mm, A2 = 189 mm, A3 = 193 mm, A4 = 226 mm, A5 = 231 mm, A6 = 236 mm
• Maximale Lagertiefen: A1–A3 = 135 mm, A4 = 162 mm, A5 = 167 mm, A6 = 170 mm
• Gesamtlänge der Spindeln: S1 = 275 mm, S2 = 288 mm
• Effektive Länge der Spindeln: je 214 mm
• Schlüsselweiten: S1 = 19 mm, S2 = 24 mm
• Materialien: Vergütete Stähle aus mittellegiertem Kohlenstoffstahl und Baulegierungen, gehärtet
• Oberfläche: Schwarzphosphatiert
• Farbe: Metallic-Schwarz
• Gesamtgewicht: 3,6 kg
• Koffermaße: 530 x 85 x 180 mm
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lagertechnik, Dichtungssysteme und Schmierlösungen. Mit technischem Know-how und kontinuierlicher Innovationskraft erfüllt SKF die hohen Anforderungen verschiedenster Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung sowie Lebensmittel- und Maschinenbau.
Eigenschaften:
Das TMMD 100 wurde entwickelt, um das Herausziehen von Rillenkugellagern auch in anspruchsvollen Anwendungen zu erleichtern. Selbst abgedichtete Lager in Blindgehäusen lassen sich damit entfernen, sofern der Dichtring zuvor entfernt wurde. Farblich codierte Abzieharme mit Laserkennzeichnung ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Auswahl der richtigen Komponenten – ideal für zeitsparende und sichere Wartungseinsätze. Die Greifarme greifen exakt in die Laufbahnen des Lagers und gewährleisten einen sicheren Halt sowie hohe Abziehkräfte – selbst bei engsitzender Montage. Ein spezieller Verriegelungsmechanismus fixiert den Schlüssel sicher an der Spindel, wodurch die Handhabung deutlich sicherer wird. Das Set ist auf SKF-Lager abgestimmt und garantiert dadurch maximale Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Die robuste Transportbox schützt das Werkzeug beim mobilen Einsatz und sorgt für Ordnung in der Werkstatt.
Spezifikationen:
• Unterstützter Lager-Innendurchmesser: 10–100 mm
• Lieferumfang: 6 Sätze mit je 3 Abzieharme, 2 Spindeln (S1 und S2), 1 Spindelhalter, 1 gedruckte Anleitung, 1 Transportkoffer
• Armlängen: A1 = 188 mm, A2 = 189 mm, A3 = 193 mm, A4 = 226 mm, A5 = 231 mm, A6 = 236 mm
• Maximale Lagertiefen: A1–A3 = 135 mm, A4 = 162 mm, A5 = 167 mm, A6 = 170 mm
• Gesamtlänge der Spindeln: S1 = 275 mm, S2 = 288 mm
• Effektive Länge der Spindeln: je 214 mm
• Schlüsselweiten: S1 = 19 mm, S2 = 24 mm
• Materialien: Vergütete Stähle aus mittellegiertem Kohlenstoffstahl und Baulegierungen, gehärtet
• Oberfläche: Schwarzphosphatiert
• Farbe: Metallic-Schwarz
• Gesamtgewicht: 3,6 kg
• Koffermaße: 530 x 85 x 180 mm
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lagertechnik, Dichtungssysteme und Schmierlösungen. Mit technischem Know-how und kontinuierlicher Innovationskraft erfüllt SKF die hohen Anforderungen verschiedenster Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung sowie Lebensmittel- und Maschinenbau.
Stärken
• Sicheres und effizientes Entfernen von SKF-Rillenkugellagern
• Ideal für schwer zugängliche Blindgehäuse mit Welle
• Farb- und Laserkennzeichnung zur schnellen und fehlerfreien Komponentenauswahl
• Präzisionsgreifarme für hohe Zugkräfte ohne Bauteilschäden
• Fixierung der Schlüsselaufnahme für sicheres Arbeiten
• Robuster Koffer für mobilen Einsatz und Lagerung
• Hochwertige, gehärtete Werkstoffe für lange Lebensdauer
• Ideal für schwer zugängliche Blindgehäuse mit Welle
• Farb- und Laserkennzeichnung zur schnellen und fehlerfreien Komponentenauswahl
• Präzisionsgreifarme für hohe Zugkräfte ohne Bauteilschäden
• Fixierung der Schlüsselaufnahme für sicheres Arbeiten
• Robuster Koffer für mobilen Einsatz und Lagerung
• Hochwertige, gehärtete Werkstoffe für lange Lebensdauer
Anwendungen
Das TMMD 100 empfiehlt sich für die industrielle Instandhaltung, insbesondere dort, wo SKF-Rillenkugellager in engen Bauräumen oder Blindgehäusen verbaut sind. Typische Einsatzfelder sind die Fertigungsindustrie, mechanische Wartung, Fahrzeugtechnik, Metallbau und Energieversorgung. Das Set wird von Instandhaltungsteams, Produktionsverantwortlichen und Industriemechanikern eingesetzt. Es bietet höchste Effizienz bei Anwendungen ohne Spannhülsen oder Kegelbohrungen, insbesondere wenn der Zugang zum Lager stark eingeschränkt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rillenkugellager-auszieher |
|---|---|
| Modell | tmmd 100 |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
868,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.033,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std