TMMA 120 Lagerabzieher Easy Pull SKF
Lagerabzieher Easy Pull SKF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:TMMA 120
Rubix:130150
EAN:7316572464748

Dokumente
Produktdetails : TMMA 120 Lagerabzieher Easy Pull SKF
Der TMMA 120 EasyPull von SKF ist ein leistungsstarker mechanischer Dreiarmabzieher, speziell entwickelt für das schnelle, sichere und kraftsparende Entfernen von Wälzlagern und ähnlich aufgebauten Bauteilen. Dank seines ergonomischen Designs und dem integrierten Federmechanismus zur Armöffnung zählt er zu den benutzerfreundlichsten und sichersten Demontagewerkzeugen auf dem Markt. Mit einer maximalen Abziehkraft von 120 kN überzeugt das robuste Werkzeug auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.
Eigenschaften:
Der TMMA 120 EasyPull ist mit einem Federöffnungssystem ausgestattet, das ein schnelles und einhändiges Positionieren des Abziehers ermöglicht – ideal für enge oder schwer zugängliche Montagebereiche. Die selbstzentrierende Spindel mit Schutzkappe gewährleistet eine stabile Ausrichtung und schützt die Welle effektiv vor Beschädigungen. Automatisch verriegelnde Abzieharme verhindern ein Abrutschen unter Belastung und erhöhen so die Anwendersicherheit. Die doppelte Sechskantaufnahme erleichtert das Anziehen der Spindel und reduziert den Kraftaufwand. Durch gehärtete Materialien und eine widerstandsfähige Konstruktion eignet sich der Abzieher perfekt für die tägliche Nutzung in der Industrie, auch bei hoher Beanspruchung und begrenztem Platz.
Spezifikationen:
• Maximale Abziehkraft: 120 kN
• Maximales Spindelmoment: 265 Nm
• Maximaler Außendurchmesser der Bauteile: 250 mm
• Greifbereich außen: 75–250 mm
• Effektive Armlänge: 250 mm
• Gesamtlänge der Arme: 416 mm
• Greiferlänge: 24 mm
• Greiferhöhe: 13,8 mm
• Greiferbreite: 40 mm
• Anzahl der Abzieharme: 3
• Spindelgewinde: UN 1.5 x 16 tpi
• Sechskantgröße Spindelkopf: 24 mm
• Sechskantgröße Adapter/Abzieher: 32 mm
• Gesamtlänge Spindel: 505 mm
• Spindelspitzenstück: ja, Durchmesser 28 mm
• Farbe: Schwarz mit roten Griffen
• Oberflächenbeschichtung: schwarz phosphatiert mit rotem Pulverbeschichtungsfinish
Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907 in Schweden, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlagertechnik. Als einer der global bedeutendsten Hersteller von Lagern, Dichtungen, Mechatronik-Komponenten, Schmiersystemen und Serviceleistungen steigert SKF die Zuverlässigkeit und Performance rotierender Anlagen in über 40 Industriesektoren – darunter Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Lebensmittelindustrie, Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar), Medizintechnik, Landwirtschaft und allgemeiner Maschinenbau.
Eigenschaften:
Der TMMA 120 EasyPull ist mit einem Federöffnungssystem ausgestattet, das ein schnelles und einhändiges Positionieren des Abziehers ermöglicht – ideal für enge oder schwer zugängliche Montagebereiche. Die selbstzentrierende Spindel mit Schutzkappe gewährleistet eine stabile Ausrichtung und schützt die Welle effektiv vor Beschädigungen. Automatisch verriegelnde Abzieharme verhindern ein Abrutschen unter Belastung und erhöhen so die Anwendersicherheit. Die doppelte Sechskantaufnahme erleichtert das Anziehen der Spindel und reduziert den Kraftaufwand. Durch gehärtete Materialien und eine widerstandsfähige Konstruktion eignet sich der Abzieher perfekt für die tägliche Nutzung in der Industrie, auch bei hoher Beanspruchung und begrenztem Platz.
Spezifikationen:
• Maximale Abziehkraft: 120 kN
• Maximales Spindelmoment: 265 Nm
• Maximaler Außendurchmesser der Bauteile: 250 mm
• Greifbereich außen: 75–250 mm
• Effektive Armlänge: 250 mm
• Gesamtlänge der Arme: 416 mm
• Greiferlänge: 24 mm
• Greiferhöhe: 13,8 mm
• Greiferbreite: 40 mm
• Anzahl der Abzieharme: 3
• Spindelgewinde: UN 1.5 x 16 tpi
• Sechskantgröße Spindelkopf: 24 mm
• Sechskantgröße Adapter/Abzieher: 32 mm
• Gesamtlänge Spindel: 505 mm
• Spindelspitzenstück: ja, Durchmesser 28 mm
• Farbe: Schwarz mit roten Griffen
• Oberflächenbeschichtung: schwarz phosphatiert mit rotem Pulverbeschichtungsfinish
Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907 in Schweden, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlagertechnik. Als einer der global bedeutendsten Hersteller von Lagern, Dichtungen, Mechatronik-Komponenten, Schmiersystemen und Serviceleistungen steigert SKF die Zuverlässigkeit und Performance rotierender Anlagen in über 40 Industriesektoren – darunter Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Lebensmittelindustrie, Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar), Medizintechnik, Landwirtschaft und allgemeiner Maschinenbau.
Stärken
• Schnelles, sicheres Abziehen durch innovativen Federmechanismus
• Einfache Positionierung mit nur einer Hand – auch in beengten Räumen
• Spindelspitze schützt Bauteile vor Beschädigung
• Selbstzentrierung und automatische Verriegelung sorgen für maximale Stabilität
• Extrem widerstandsfähige Ausführung für industrielle Anwendungen
• Optional mit hydraulischem Zusatzsystem kombinierbar für noch höhere Kräfte
• Universell einsetzbar bei unterschiedlichsten Lagern und Wellenkonfigurationen
• Einfache Positionierung mit nur einer Hand – auch in beengten Räumen
• Spindelspitze schützt Bauteile vor Beschädigung
• Selbstzentrierung und automatische Verriegelung sorgen für maximale Stabilität
• Extrem widerstandsfähige Ausführung für industrielle Anwendungen
• Optional mit hydraulischem Zusatzsystem kombinierbar für noch höhere Kräfte
• Universell einsetzbar bei unterschiedlichsten Lagern und Wellenkonfigurationen
Anwendungen
Der TMMA 120 eignet sich ideal zur Demontage von Lagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Ringbauteilen in industriellen, landwirtschaftlichen und bautechnischen Umgebungen. Besonders wirksam ist der Abzieher bei zylindrischen, konischen oder mit Spannhülsen montierten Wellen. Aufgrund seiner hohen Abzugskraft und dem sicheren Verriegelungsmechanismus ist er ein zuverlässiges Werkzeug für Wartung und Instandhaltung mechanischer Systeme, für Reparaturarbeiten in der Agrartechnik oder bei anspruchsvollen Einsätzen auf Baustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tmma 120 |
|---|---|
| Serie | tmma |
| Modell | tmma 120 |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
816,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
972,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std