TMFN 40-52 Schlagschlüssel SKF

Schlagschlüssel SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMFN 40-52
Rubix:143229
EAN:7316571765006
TMFN 40-52 Schlagschlüssel SKF

Technische Zusammenfassung

Typschlagschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMFN 40-52 Schlagschlüssel SKF


Die TMFN-Schlagschlüssel von SKF sind Spezialwerkzeuge, die für das sichere und effiziente Lösen und Anziehen von großen Sicherungsmuttern entwickelt wurden, insbesondere für die Montage von Wälzlagern auf konischen Wellen. Gefertigt aus duktilem Gusseisen, überzeugen sie durch außergewöhnliche Robustheit und eine optimale Kraftübertragung bei Schlägen. Diese Schlüssel sind ideal für anspruchsvolle Fachkräfte, die eine langlebige, praktische und sichere Lösung für die industrielle Instandhaltung suchen. Erhältlich in verschiedenen Größen, eignen sie sich für eine Vielzahl von Muttertypen.

Eigenschaften:
Der TMFN-Schlagschlüssel ist so konzipiert, dass er Beschädigungen an den Muttern durch eine optimierte Schlagfläche deutlich reduziert. Der Kopf aus duktilem Gusseisen sorgt für eine herausragende Stoßfestigkeit. Die Anpassung an unterschiedliche Muttergrößen macht das Werkzeug äußerst vielseitig und perfekt für viele Wartungsszenarien. Der Schaft aus kohlenstoffgehärtetem Stahl mit Zinkbeschichtung bietet einen hohen Korrosionsschutz, während der ergonomische Griff mit Gummidämpfung für einen sicheren Halt sorgt. Diese Merkmale machen den TMFN-Schlüssel zur bevorzugten Wahl für präzise und anspruchsvolle Arbeiten im industriellen Umfeld.

Spezifikationen:
Die TMFN-Schlagschlüssel sind in verschiedenen Größen erhältlich, passend zu einer breiten Palette von Mutterdurchmessern. Die folgenden Maße gelten beispielhaft für Modelle der Serie:

• Außendurchmesser der Mutter: 23 mm bis 750 mm je nach Modell
• Kopfdicke: ca. 23 mm
• Mindestanzahl der Schlitze an der Mutter: 4
• Farbe: metallisch schwarz

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik. Als einer der größten Hersteller von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und zugehörigen Dienstleistungen unterstützt SKF Unternehmen bei der Erhöhung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen und deren Leistungsoptimierung. Die Produkte von SKF kommen in sämtlichen Branchen zum Einsatz, in denen Bewegung eine Rolle spielt, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft.

Stärken

• Optimale Schlagkraftübertragung durch speziell gefertigten Gusskopf
• Weniger Beschädigungen an Muttern bei der Anwendung
• Passend für verschiedene Muttergrößen für mehr Flexibilität
• Ergonomischer Griff mit stoßdämpfender Gummierung
• Hoher Korrosionsschutz durch verzinkten Schaft
• Robustes und langlebiges Werkzeug für intensiven Einsatz
• Ideal für anspruchsvolle industrielle Wartungsumgebungen

Anwendungen

Die TMFN-Schlagschlüssel kommen hauptsächlich bei der Montage und Demontage großer Lager auf konischen Wellen zum Einsatz. Sie eignen sich besonders für Werkstätten der industriellen Instandhaltung, Fertigungsstraßen, Reparaturzentren für schwere Maschinen oder im Maschinenbau. Techniker, Mechaniker und Maschinenbediener profitieren von diesem Werkzeug insbesondere bei Arbeiten an leistungsstarken, rotierenden Anlagen, bei denen Präzision und Sicherheit oberste Priorität haben.

Technische Informationen


Attribute
Typschlagschlüssel
Zolltarifcode82032000
169,38 exkl. MwSt.
/ Stück
201,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std