TKST 21 Elektronisches Stethoskop SKF

Fortschrittliches elektronisches Stethoskop

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TKST 21
Rubix:3318780
Hersteller:TKST 21
EAN:7316581282555
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfortschrittliches elektronisches stethoskop
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TKST 21 Elektronisches Stethoskop SKF


Das fortschrittliche elektronische Stethoskop SKF TKST 21 ist ein hochpräzises Diagnoseinstrument zur Erkennung von atypischen Geräuschen in Wälzlagern und anderen rotierenden Maschinenkomponenten. Speziell für die vorausschauende Instandhaltung entwickelt, ermöglicht es eine schnelle Lokalisierung mechanischer Defekte und hilft, ungeplante Maschinenstillstände zu vermeiden.

Eigenschaften:
Das SKF TKST 21 arbeitet wie ein elektronisches Gehör, das interne Maschinengeräusche zuverlässig erfasst. Mit zwei austauschbaren Sonden (70 mm und 300 mm) eignet sich das Gerät für vielfältige Einsatzbereiche, auch in schwer zugänglichen Anlagenbereichen. Die akustischen Signale werden aufgenommen, in elektrische Impulse umgewandelt, aufbereitet und verstärkt. Ein hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay (TFT) sorgt für eine intuitive Menüführung und gute Lesbarkeit – auch in schlecht beleuchteten Industrieumgebungen. Das Gerät wird mit einem hochwertigen, geräuschdämmenden Kopfhörer geliefert, der eine exakte Geräuschanalyse ermöglicht. Vorinstallierte Tonaufnahmen typischer Defekte unterstützen die schnelle und verlässliche Fehlerdiagnose. Dank integrierter Aufzeichnungsfunktion lassen sich akustische Daten zur späteren Auswertung speichern. Das Stethoskop, Zubehör und Kopfhörer sind in einem passgenauen Transportkoffer sicher verstaut.

Spezifikationen:
• Frequenzbereich: 30 Hz bis 15 kHz
• Betriebstemperatur: -10 bis +45 °C
• Gerätemaße: 230 × 70 × 38 mm
• Gewicht des Instruments: 300 g
• Sonde: 70 mm (kurz), 300 mm (lang)
• Kopfhörer: 32 Ω, mit Gehörschutzfunktion
• Ausgang Rekorder: max. 250 mV
• Lautstärkeregelung: 10 Stufen, Stummschaltung verfügbar
• Display: hintergrundbeleuchtetes TFT-Farbdisplay
• Energieversorgung: 2 × AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
• Betriebsdauer: mindestens 5 Stunden Dauerbetrieb
• Schutzklasse: IP40
• Kofferabmessungen: 360 × 110 × 260 mm
• Gesamtgewicht: 1,65 kg

Normen:
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit)
• RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Präzisionslösungen in der Antriebstechnik – insbesondere in den Bereichen Wälzlager, Dichtungstechnik, Schmierung und Zustandsüberwachung. Gegründet 1907, verfügt das Unternehmen über mehr als 70 Fertigungsstätten, ist in über 130 Ländern vertreten und betreibt modernste Technologiezentren. Ziel von SKF ist es, Maschinenzuverlässigkeit zu maximieren, Wartungskosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern. Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit bilden das Fundament der Markenphilosophie.

Stärken

• Präzise Erkennung akustischer Anomalien an Lagern, Getrieben, Ventilen, Motoren und anderen rotierenden Bauteilen – ideale Voraussetzung für zustandsbasierte Instandhaltung
• Deutliche Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten durch frühzeitige Identifikation mechanischer Fehler (z. B. Lagerschäden, Ventilrattern, Kolbenschlagen, Zahnraddefekte)
• Übersichtliche Benutzeroberfläche mit hintergrundbeleuchtetem TFT-Display – ideal für industrielle Einsatzumgebungen mit geringer Beleuchtung
• Professioneller Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – für präzises Hören in lauten Maschinenbereichen
• Integrierte Audioaufnahme mit direkter Vergleichsmöglichkeit zu typischen Fehlergeräuschen – unterstützt eine effiziente und zuverlässige Fehlersuche

Anwendungen

Das SKF TKST 21 eignet sich für vielseitige industrielle Anwendungen wie die Inspektion von Wälzlagern, Getrieben, Pumpen, Ventilen, Motoren, Kompressoren und anderen rotierenden Maschinen. Es wird erfolgreich eingesetzt in Kraftwerken, der Automobilproduktion, Recyclinganlagen, der Lebensmittelverarbeitung, Papierfabriken sowie in der Intralogistik und vielen weiteren Bereichen der industriellen Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Typfortschrittliches elektronisches stethoskop
Modelltkst
1.178,16 exkl. MwSt.
/ Stück
1.402,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen