NPQM-H-Q8-E-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-H-Q8-E-P10
Rubix:447301
Hersteller:558808
EAN:4052568055424
NPQM-H-Q8-E-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse);messing (mutter);nbr (dichtung)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-H-Q8-E-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39,88 g
Werkstoffmessing (gehäuse);messing (mutter);nbr (dichtung)
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur70 °C
59,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen