QSL-1/4-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Qsl-L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-1/4-6-100
Rubix:442674
Hersteller:130731
EAN:4052568024529
QSL-1/4-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (ring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (klaue)
Anschluss 1r1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-1/4-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSL-1/4-6-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=3,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x130x130 mm
Bruttogewicht22,5 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (ring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (klaue)
Anschluss 1r1/4
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
246,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
292,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen