BEKOMAT 06 E 25, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 06 E 25, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 06 E 25 230VAC
Rubix:3618414
Hersteller:2800288


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 g1 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 06 E 25, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 06 E 25, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 g1 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Typ | bm6epn25 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.822,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.738,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage