BEKOMAT 12 CO PN63, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 12 CO PN63, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 12 CO PN63, 230 VAC
Rubix:3198439
Hersteller:2000020


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 12 CO PN63, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 12 CO PN63, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 63 bar |
| Min. Betriebsdruck | 1,2 bar |
| Typ | bm12copn63 |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
602,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
716,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort