ADH4000-04 Automatischer Kondensatablass

Automatikablauf

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ADH4000-04
Rubix:2205488
Hersteller:ADH4000-04
EAN:3618035599351
ADH4000-04 Automatischer Kondensatablass

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ADH4000-04 Automatischer Kondensatablass


Die Heavy Duty Auto Drain Serie ADH4000 kann ohne Änderung der bestehenden Rohrleitungen gewartet werden. Es besteht kein Bedarf an elektrischer Energie und es kommt zu keiner Verschwendung von Luft. Ein Schwimmerableiter ermöglicht automatische Entladung ohne elektrische Energie.
ADH, Automatischer Kondensatablass für hohe Beanspruchung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1260 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Typschwimmergesteuert
Durchsatz0,4 l/min
Werkstoffplastik
Verbindungrc 1/2
HerkunftslandJP
223,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage