Referenzen
SMC:AD402-F04D-A
Rubix:3056243
Hersteller:01673824
EAN:3618035599764

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : AD402-F04D-A Automatischer Kondensatablass
Automatisches Entleerungsventil
Entleerungstyp: Schwimmer Typ
Flüssigkeit: Druckluft
Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2
Betriebsdruck: von 0,1 bis 1,0 MPa
Schalenmaterial: Polycarbonat, Metall, Nylon
Abflussmenge: max. 100 cm3/Zyklus
Wartung: Montage mit einem Handgriff, ohne Werkzeug.
Entleerungstyp: Schwimmer Typ
Flüssigkeit: Druckluft
Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2
Betriebsdruck: von 0,1 bis 1,0 MPa
Schalenmaterial: Polycarbonat, Metall, Nylon
Abflussmenge: max. 100 cm3/Zyklus
Wartung: Montage mit einem Handgriff, ohne Werkzeug.
Stärken
-Höhere Fremdkörperresistenz
Erhöhung des Kondensatabflusses
Abflussmenge: Max. 100 cm3/Zyklus (3-mal so viel wie beim aktuellen Modell)
Bessere Umweltverträglichkeit: Transparenter Behälterschutz kann den Innenbehälter schützen!
Bessere Sicht: 360°
Reduzierung des Gewichts um 22%
Geringerer Platzbedarf für die Wartung
Einfachere Wartung
Ein- und Ausbau des Behälters mit einem Handgriff ohne Werkzeug möglich
Behältermaterial kann je nach Betriebsumgebung gewählt werden
Erhöhung des Kondensatabflusses
Abflussmenge: Max. 100 cm3/Zyklus (3-mal so viel wie beim aktuellen Modell)
Bessere Umweltverträglichkeit: Transparenter Behälterschutz kann den Innenbehälter schützen!
Bessere Sicht: 360°
Reduzierung des Gewichts um 22%
Geringerer Platzbedarf für die Wartung
Einfachere Wartung
Ein- und Ausbau des Behälters mit einem Handgriff ohne Werkzeug möglich
Behältermaterial kann je nach Betriebsumgebung gewählt werden
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Typ | n.o. (normal offen) |
| Durchsatz | 0,4 l/min |
| Werkstoff | plastik |
| Verbindung | g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen