ASS-02 Schwenkhebel

ASS-02 Stabschwenkhebel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ASS-02
Rubix:436964
Hersteller:4789
EAN:4052568000721
ASS-02 Schwenkhebel

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck8 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASS-02 Schwenkhebel


Stabschwenkhebel ASS-02 für Schwenkhebelventil. Hinweis Betätigungskraft=abhängig von der Anfahrhöhe, Produktgewicht=30 g, Werkstoffinformation Betätigungsaufsatz=(* Aluminium-Knetlegierung, * Stahl)
Stabschwenkhebel ASS-02 für Schwenkhebelventil. Hinweis Betätigungskraft=abhängig von der Anfahrhöhe, Produktgewicht=30 g, Werkstoffinformation Betätigungsaufsatz=(* Stahl, * Aluminium-Knetlegierung)

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck8 bar
Min. Betriebsdruck0 bar
Durchsatz140 l/min
Verbindungmontage par trous traversants
Zolltarifcode84818079
29,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage