Referenzen
SMC:ADH4000-F04B
Rubix:2205922
Hersteller:ADH4000-F04B

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : ADH4000-F04B Automatischer Kondensatablass
Die Heavy Duty Auto Drain Serie ADH4000 kann ohne Änderung der bestehenden Rohrleitungen gewartet werden. Es besteht kein Bedarf an elektrischer Energie und es kommt zu keiner Verschwendung von Luft. Ein Schwimmerableiter ermöglicht automatische Entladung ohne elektrische Energie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Typ | schwerlast-automatikablass (schwimmerausführung, n.o.) |
| Durchsatz | 0,4 l/min |
| Werkstoff | gummi |
| Spannung | 0 V |
| Verbindung | g1/2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage