AD402-F04C-A Automatischer Kondensatablass

Automatisches Ablassventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AD402-F04C-A
Rubix:3056241
Hersteller:01613100
EAN:3618035599801
AD402-F04C-A Automatischer Kondensatablass

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck9,9 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AD402-F04C-A Automatischer Kondensatablass


Automatisches Entleerungsventil
Entleerungstyp: Schwimmer Typ
Flüssigkeit: Druckluft
Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2
Betriebsdruck: von 0,1 bis 1,0 MPa
Schalenmaterial: Polycarbonat, Metall, Nylon
Abflussmenge: max. 100 cm3/Zyklus
Wartung: Montage mit einem Handgriff, ohne Werkzeug.

Stärken

-Höhere Fremdkörperresistenz
Erhöhung des Kondensatabflusses
Abflussmenge: Max. 100 cm3/Zyklus (3-mal so viel wie beim aktuellen Modell)
Bessere Umweltverträglichkeit: Transparenter Behälterschutz kann den Innenbehälter schützen!
Bessere Sicht: 360°
Reduzierung des Gewichts um 22%
Geringerer Platzbedarf für die Wartung
Einfachere Wartung
Ein- und Ausbau des Behälters mit einem Handgriff ohne Werkzeug möglich
Behältermaterial kann je nach Betriebsumgebung gewählt werden

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck9,9 bar
Min. Betriebsdruck1,5 bar
61,27 exkl. MwSt.
/ Stück
72,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen