BEKOMAT 13 CO PN50, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO PN50, 230 Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 13 CO PN50
Rubix:3495856
Hersteller:2002699


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 13 CO PN50, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO PN50, 230 Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Min. Betriebsdruck | 1,2 bar |
| Typ | bm13copn50 |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
954,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.135,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen