WA-1-B Automatischer Kondensatablass
WA-1-B Automatischer Kondensatablass
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:WA-1-B
Rubix:132039
Hersteller:158497
EAN:4052568125233

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Produktdetails : WA-1-B Automatischer Kondensatablass
Kondensatablass WA-1-B automatisch. Betätigungsart=mechanisch, Einbaulage=senkrecht +/- 10°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern mechanisch vollautomatisch
Kondensatablass WA-1-B automatisch Betätigungsart=mechanisch, Einbaulage=senkrecht +/- 10°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern mechanisch vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Min. Betriebsdruck | 4 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen