BEKOMAT 20, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 20, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 20, 230VAC
Rubix:2397310
Hersteller:4001841


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 20, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 20, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm20 |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage