BEKOMAT 32 U, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 32 U, 230 Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 32 U, 230 VAC
Rubix:1270843
Hersteller:4024387


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 32 U, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 32 U, 230 Vac
Bekomat, 32, 240VAC
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm32u |
| Spannung | 240 V |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen