BEKOMAT 16 CO WA, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 16 CO WA, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:2000025
Rubix:3618419
Hersteller:2000025


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 g1 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 16 CO WA, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 16 CO WA, 230Vac
Wenn eine Schwimmerabsperreinrichtung undicht ist, entstehen hohe Kosten durch Leckagen. Auch zeitgesteuerte Magnetventile verursachen Verluste von Druckluft. Beim Öffnen des Ventils entweicht die teure Druckluft ungenutzt in die Umgebung. Im Gegensatz dazu gewährleistet ein Kondensatableiter mit elektronischer Füllstandskontrolle das Ablassen ohne Druckluft, also ohne Energieverlust. Das spart nicht nur Energie und Kosten, sondern auch die Emissionen von CO 2. Dies ist ein hervorragender Kondensatableiter ohne Druckluftverlust.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 g1 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm16co |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.368,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.628,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage