BEKOMAT 13 CO PN40, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO PN40, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 13 CO PN40
Rubix:3618422
Hersteller:2001287


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 13 CO PN40, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO PN40, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Min. Betriebsdruck | 1,2 bar |
| Typ | bm13copn40 |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
954,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.135,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage