BEKOMAT 14, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 14, 230Vac

Kondensatableiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

BEKO Technologies:BEKOMAT 14, 230 VAC
Rubix:1496776
Hersteller:2000023
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g3/4 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BEKOMAT 14, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 14, 230Vac


Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g3/4 ''
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Betriebsdruck0,8 bar
Typbm14
Spannung230 V
617,60 exkl. MwSt.
/ Stück
734,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen