BEKOMAT 31 U, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 31 U, 230 Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:4024381
Rubix:992211
Hersteller:4024381


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 31 U, 230 VAC Kondensatableiter BEKOMAT 31 U, 230 Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm31u |
| Spannung | 240 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort