BEKOMAT 14 CO, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 14 CO, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 14 CO, 230VAC
Rubix:2497721
Hersteller:2000024


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 14 CO, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 14 CO, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm14co |
| Spannung | 2400 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
820,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
975,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen