Referenzen
IMI Norgren:RA/192032/M/25
Rubix:280689
Hersteller:RA/192032/M/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | iso 21287 kompaktzylinder, doppelwirkend, magnetischer kolben, kolbenstange mit außengewinde, pufferdämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/192032/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso 21287 kompaktzylinder, doppelwirkend, magnetischer kolben, kolbenstange mit außengewinde, pufferdämpfung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen